項目 | 超長套筒鑽頭 |
位長 | 5" |
鑽頭樣式 | 球形六角 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光鉻 |
插入長度 | 5" |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 6 3機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1機構/ 8“ |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | 1機構/ 8“ |
提示類型 | 球頭六角 |
UPC | 662679164492 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 總長度 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 提示類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5240A | 套筒頭 | 3" | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 開槽 | 新台幣756元 |