Proto J4973cg | 六角扳手套裝 3 - 10mm 折疊長 | 5 年 08 月 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO J4973CG 六角扳手套裝 3 - 10 毫米折疊長 | AE6KJH 5TH08

PROTO J4973CG 六角扳手套件 3 - 10mm 折疊長

有現貨
貨號:AE6KJH 型號:J4973CG交叉編號:5TH08

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$678 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角鍵組
臂長3"
手臂類型
刀片材料合金鋼
黑氧化物
處理材料塑料
手柄類型折起來
測量類型公制
件數6
尺碼M1
內含尺寸3,4,5,6,8,10毫米
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
UPC662679540067

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)3.56
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)3.81
HS代碼8204110060
原產地US

產品型號

產品型號件數臂長手臂類型三方圈內含尺寸繫繩能力處理材料價錢
PROTO J4985六角扳手套裝1.5-6mm L形短| AA9UXC 1FX39 J498571.73“到3.46”-1.5,2,2.5,3,4,5,6毫米標準工具(網絡共享所需的附件)黑色合金鋼新台幣385元
PROTO J4984六角扳手套裝1.5-10mm L形短型| AA9UXD 1FX40 J498491.7“到4.3”-1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10毫米標準工具(網絡共享所需的附件)黑色合金鋼新台幣653元
PROTO J4982六角扳手組5/64-1/4英寸L形短型| AA9UXE 1FX42 J498271.88“到3.25”-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"標準工具(網絡共享所需的附件)黑氧化物鐵件新台幣242元
PROTO J4981 六角扳手套裝,L 形,SAE,短臂,黑色氧化表面處理 - 11 件 | AA9UXF 1FX43 J4981111.7“到3.25”-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"標準工具(網絡共享所需的附件)黑氧化物合金鋼新台幣342元
PROTO J4980 六角扳手套件,L 形,3/64 至 3/8 英寸,合金鋼,13 件 | AA9UXG 1FX44 J4980131.7“到4.25”-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(網絡共享所需的附件)黑氧化物合金鋼新台幣654元
PROTO J4968六角扳手組5/64-3/8英寸T形把手| AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"標準工具(網絡共享所需的附件)黑氧化物乙烯基新台幣5,945元
PROTO J4969六角按鍵組2-6mm T型手柄,符合人體工程學| AD2LDC 3R793 J496966"--2,2.5,3,4,5,6毫米標準工具(網絡共享所需的附件)黑氧化物乙烯基新台幣2,659元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J4973CG 六角扳手套件 3 - 10mm 折疊長
新台幣678元 /單元