項目 | 梅花鍵組 |
臂長 | 3" |
手臂類型 | 短 |
刀片材料 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
處理材料 | 塑料 |
手柄類型 | 折起來 |
測量類型 | 梅花 |
件數 | 8 |
尺碼 | T14 |
內含尺寸 | T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679540081 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 臂長 | 處理材料 | 手柄類型 | 測量類型 | 件數 | 內含尺寸 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J4961 | 2.3“到5.2” | 合金鋼 | 樸素 | 梅花(R) | 10 | T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45,T50,T55 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,740元 |