項目 | 超長套筒鑽頭 |
位長 | 5" |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光鉻 |
插入長度 | 5" |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 6 3機構/ 32“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 6 |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | 6mm |
提示類型 | 十六進制 |
UPC | 662679160388 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J49901 / 8XL | 6.125“ | SAE | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣645元 | |
J4990-4MXL | 6 3機構/ 32“ | 公制 | 4mm | 4mm | 新台幣839元 | |
J4990-5MXL | 6 3機構/ 32“ | 公制 | 5" | 5mm | 新台幣813元 | |
J4990-7MXL | 6 3機構/ 32“ | 公制 | 7mm | 7mm | 新台幣878元 | |
J4990-8MXL | 6 3機構/ 32“ | 公制 | 8 | 8mm | 新台幣884元 | |
J4990-10MXL | 6 3機構/ 32“ | 公制 | 10 | 10mm | 新台幣961元 |