項目 | 繫繩就緒插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全波蘭 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | NA |
輸出類型 | 批頭套筒-六角 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 完 | 材料 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5210-TT | Chrome瀏覽器 | 鐵件 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 5機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,105元 | |
J5208-TT | 全波蘭 | 合金鋼 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 標準 | 新台幣1,131元 | |
J5212-TT | 全波蘭 | 合金鋼 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 3機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,172元 | |
J5214-TT | 全波蘭 | 合金鋼 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 7機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,135元 | |
J5216-TT | 全波蘭 | 合金鋼 | 12 | 十六進制 | 1.125“ | 1機構/ 2“ | 標準 | 新台幣1,114元 | |
J5218-TT | 全波蘭 | 合金鋼 | 12 | 十六進制 | 1.125“ | 9機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,172元 | |
J5220-TT | 全波蘭 | 合金鋼 | 12 | 十六進制 | 1.125“ | 5機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,187元 |