項目 | 短套筒鑽頭 |
位長 | 3機構/ 4“ |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光鉻 |
插入長度 | 3機構/ 4“ |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 1 13機構/ 16“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3機構/ 16“ |
插座深度 | 淺 |
吸頭尺寸 | 3機構/ 16“ |
提示類型 | 十六進制 |
UPC | 662679170172 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 位長 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J4990-10MST | 11機構/ 16“ | 1 25機構/ 32“ | 公制 | 10 | 10mm | 新台幣640元 | |
J4990-5MST | 11機構/ 16“ | 1 25機構/ 32“ | 公制 | 5" | 5mm | 新台幣622元 | |
J4990-8MST | 11機構/ 16“ | 1 25機構/ 32“ | 公制 | 8 | 8mm | 新台幣589元 | |
J49901 / 8ST | 3機構/ 4“ | 1 13機構/ 16“ | SAE | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣599元 | |
J49905 / 32ST | 3機構/ 4“ | 1 13機構/ 16“ | SAE | 5機構/ 32“ | 5機構/ 32“ | 新台幣591元 |