項目 | 繫繩就緒插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全波蘭 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2.125“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 8 |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.05 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 完 | 項目 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5206M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 6 | 標準 | 新台幣1,192元 | |
J5207M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 7mm | 標準 | 新台幣1,138元 | |
J5208M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 8 | 標準 | 新台幣1,128元 | |
J5209M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 9 | 標準 | 新台幣1,168元 | |
J5210M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 10 | 標準 | 新台幣1,128元 | |
J5211M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 3機構/ 32“ | 11 | 標準 | 新台幣1,134元 | |
J5212M-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.125“ | 12“ | 標準 | 新台幣1,127元 |