項目 | 套筒組 |
配件 | 鋼架 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 9 |
點數 | 12 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
包含插座 | 12 點標準扭矩適配器:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8" |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679230937 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |