項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 12 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全拋光 |
包括Flex插座點樣式 | 12 |
件數 | 58 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 12點標準:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16, 1“; 12磅深:1 / 4、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8,15/16,1“; 12點通用:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4“; 8磅標準尺寸:1/4, |
標準 包括插座點樣式 | 8,12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 5.09 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 46.23 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |