項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 12 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 6分。 標準:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19 毫米 |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679230777 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 4.57 |
船寬(厘米) | 34.54 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |