項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 12 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全拋光 |
包括Flex插座點樣式 | 12 |
件數 | 57 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 12點標準.. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22mm; 12點深:6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19毫米; 12點通用:9、10、11、12、13、14、15毫米; 六角:4,5,6,7,8,10mm; 螺絲起子頭:#2,3,4 Phillips(R), |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 9.81 |
船高(厘米) | 38.35 |
船長(厘米) | 54.61 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |