項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 12 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
完 | 全拋光 |
包括Flex插座點樣式 | 12 |
件數 | 57 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 標準6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22毫米,深6、7、8、9、10、11 12,13,14,15,16,17,18,19,9mm,Universal-10,11,12,13,14,15,4,5mm,Hex-6,7,8,10,2,3mm,ScrewDriver Bit-# 4、1、4 Phillips和XNUMX/XNUMX“開槽 |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 46.74 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |