項目 | 繫繩就緒插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全波蘭 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 3.25“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 3機構/ 4“ |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 完 | 項目 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5412-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 31機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,210元 | |
J5414-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 31機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,223元 | |
J5416-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 31機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 標準 | 新台幣1,218元 | |
J5418-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 9機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,223元 | |
J5420-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,258元 | |
J5422-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 11機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,276元 | |
J5424-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 標準 | 新台幣1,318元 |