項目 | row腳扳手 |
結構 | 合金鋼 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全波蘭 |
頭部風格 | 開口端 |
材料 | 合金鋼 |
總長度 | 3" |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 26mm |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 結構 | 驅動器大小 | 完 | 頭部風格 | 材料 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5320MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 1機構/ 16“ | 20mm | 新台幣2,147元 | |
J5321MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 3機構/ 32“ | 21mm | 新台幣2,197元 | |
J5322MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 7機構/ 32“ | 22mm | 新台幣2,235元 | |
J5323MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 11機構/ 32“ | 23mm | 新台幣2,167元 | |
J5324MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 13機構/ 32“ | 24mm | 新台幣2,182元 | |
J5325MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 2 13機構/ 16“ | 25mm | 新台幣2,189元 | |
J5327MCF | 合金鋼 | 1機構/ 2“ | 全波蘭 | 開口端 | 合金鋼 | 3.5“ | 27mm | 新台幣2,347元 |