項目 | 插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 鍛合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 3.25“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 1" |
插座深度 | 中深烘 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5316DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #16花鍵六角 | 3.375“ | 1機構/ 2“ | 中深烘 | 新台幣4,230元 | |
J5322DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #22花鍵六角 | 3.375“ | 11機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣4,484元 | |
J5326DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #26花鍵六角 | 3.375“ | 13機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣5,257元 | |
J5330DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #30花鍵六角 | 3.375“ | 15機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣5,497元 | |
J5324DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #24花鍵六角 | 3.375“ | 3機構/ 4“ | 中深烘 | 新台幣4,649元 | |
J5320DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #20花鍵六角 | 3.375“ | 5機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣4,223元 | |
J5328DPL | Chrome瀏覽器 | 12 | #28花鍵六角 | 3.375“ | 7機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣5,350元 |