項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 19 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 6 pt. Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" |
標準 包括插座點樣式 | 6 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679240615 |
船重(kg) | 3.4 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 47.75 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |