項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 12 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全波蘭 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 65 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 8 點標準:3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、1"、12 點 標準:3/8、 7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、25/32、13/16、7/8、29/32、15/16、1、 1-1/16、1-1/8、1-3/16、1-1/4、1-5/16、1-3/8、1-7/16、1-1/2 英寸、12角深:1/2、9/16、 |
標準 包括插座點樣式 | 8,12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 14.58 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |