項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 12 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全拋光 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 54 |
SAE或公制 | 公制 |
包含插座 | 標準-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm,深10 mm -11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、25、26、6 毫米、六角形8、10、12、14、17、XNUMX 毫米 |
標準 包括插座點樣式 | 12 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 11.27 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |