項目 | 繫繩就緒插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全波蘭 |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 12 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 1.5“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 13機構/ 16“ |
插座深度 | 標準 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204200000 |
型號 | 完 | 項目 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5412-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 31機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,227元 | |
J5414-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 31機構/ 64“ | 7機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,228元 | |
J5416-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1 31機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 標準 | 新台幣1,232元 | |
J5418-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 9機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,238元 | |
J5420-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 5機構/ 8“ | 標準 | 新台幣1,277元 | |
J5422-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 11機構/ 16“ | 標準 | 新台幣1,294元 | |
J5424-TT | 全波蘭 | 繫繩就緒插座 | 12 | 十六進制 | 1.5“ | 3機構/ 4“ | 標準 | 新台幣1,343元 |