項目 | 超長套筒鑽頭 |
位長 | 5.125“ |
鑽頭樣式 | 十六進制 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 全拋光鉻 |
插入長度 | 5-1 / 8“ |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 7.25“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 17mm |
插座深度 | 標準 |
吸頭尺寸 | 17mm |
提示類型 | 十六進制 |
UPC | 662679181130 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 18.03 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 位長 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 吸頭尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J54411 / 4XL | 3.125“ | 4.625“ | SAE | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣935元 | ||
J54415 / 16XL | 4.125“ | 5.625“ | SAE | 5機構/ 16“ | 5機構/ 16“ | 新台幣990元 | ||
J54413 / 8XL | 4.125“ | 5.625“ | SAE | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 新台幣918元 | ||
J54411 / 2XL | 5.375“ | 7.125“ | SAE | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,062元 | ||
J54419 / 16XL | 5.375“ | 7.125“ | SAE | 9機構/ 16“ | 9機構/ 16“ | 新台幣1,151元 | ||
J54415 / 8XL | 5.187“ | 7.187“ | SAE | 5機構/ 8“ | 5機構/ 8“ | 新台幣1,174元 | ||
J5441-12MXL | 5.625“ | 7.25“ | 公制 | 12“ | 12mm | 新台幣1,124元 |