項目 | 手棘輪 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | 全拋光 |
頭部運動 | 固定 |
頭部風格 | 梨形 |
材料 | 合金鋼 |
最小 弧形擺動 | 8學位 |
齒數 | 45 |
總長度 | 10“ |
倒車 | 倒車 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 驅動器大小 | 完 | 倒車 | 繫繩能力 | 頭部風格 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5452FBL | 9.375“ | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 不可逆轉 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 圓形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣3,308元 | ||
J4752FBL | 4.5“ | 1機構/ 4“ | 黑氧化物 | 不可逆轉 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 圓形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣2,042元 | ||
J5250BL | 11“ | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣2,638元 | ||
J5252FBL | 7.375“ | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 不可逆轉 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 圓形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣2,571元 | ||
J5450XLBL | 15“ | 1機構/ 2“ | 鎳鉻/黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣4,837元 | ||
J5250XLBL | 11“ | 3機構/ 8“ | 鎳鉻/黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣3,397元 | ||
J5249BL | 7" | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 合金鋼 | 新台幣2,041元 |