項目 | 手棘輪 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
頭部運動 | 靈活 |
頭部風格 | 圓形 |
材料 | 鐵件 |
最小 弧形擺動 | 4學位 |
齒數 | 45 |
總長度 | 17.125“ |
修理包 | J5452FRK |
倒車 | 倒車 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679979188 |
船重(kg) | 0.83 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 51.56 |
船寬(厘米) | 9.14 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | IT |
A. 扭矩扳手通常用於汽車工作和其他需要對特定螺栓進行精確扭矩設置的任務。 棘輪扳手僅用於鬆開和擰緊螺栓。
產品 | 型號 | 總長度 | 驅動器大小 | 完 | 倒車 | 繫繩能力 | 頭部風格 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5452FBL | 9.375“ | 1機構/ 2“ | 黑氧化物 | 不可逆轉 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 圓形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣3,206元 | ||
J4752FBL | 4.5“ | 1機構/ 4“ | 黑氧化物 | 不可逆轉 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 圓形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣1,928元 | ||
J5250BL | 11“ | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣2,512元 | ||
J5252FBL | 7.375“ | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 不可逆轉 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 圓形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣2,400元 | ||
J5450XLBL | 15“ | 1機構/ 2“ | 鎳鉻/黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣4,525元 | ||
J5250XLBL | 11“ | 3機構/ 8“ | 鎳鉻/黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 鐵件 | 新台幣3,292元 | ||
J5249BL | 7" | 3機構/ 8“ | 黑氧化物 | 倒車 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 梨形 | 手棘輪 | 合金鋼 | 新台幣2,041元 |