項目 | 套筒組 |
包括深插座點樣式 | 6 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
完 | Chrome瀏覽器 |
包括Flex插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
件數 | 12 |
SAE或公制 | SAE |
包含插座 | 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8" |
標準 包括插座點樣式 | 與機身相同顏色 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 11.39 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |