項目 | 插座收納盒 |
箱體材質 | 鐵件 |
顏色 | 紅 |
顏色系列 | 紅 |
抽屜滑軌 | 與機身相同顏色 |
完 | 粉末塗層 |
手柄設計 | 折疊面 |
內部深度 | 6.25“ |
內高 | 3.125“ |
內寬 | 20“ |
鎖系統 | 掛鎖搭扣 |
抽屜數 | 0 |
把手數量 | 2 |
件數 | 1 |
紙盤數量 | 0 |
外部深度 | 6" |
外部高度 | 3" |
寬度外 | 20“ |
總深度 | 6.5“ |
總高度 | 3.375“ |
總寬度 | 20.25“ |
存儲容量 | 378 cu。 在。 |
UPC | 662679143947 |
重量容量 | 40磅。 |
船重(kg) | 4.73 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 20.57 |
原產地 | US |