項目 | 死錘 |
面直徑 | 2" |
手柄 | 鐵件 |
處理顏色 | 橙色 |
處理材料 | 鋼製聚氨酯 |
頭部顏色 | 橙色 |
頭長 | 4.5“ |
頭材料 | 鋼,聚氨酯合金 |
頭重 | 21盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 12.75“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
類別 | 苗條的臉(標準),橙色 |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8205206000 |
原產地 | US |
型號 | 無火花 | 面直徑 | 手柄 | 總長度 | 類別 | 處理材料 | 頭長 | 頭材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J57-530 | 沒有 | 1.625“ | 鐵件 | 12“ | 苗條的臉(標準),橙色 | 鋼製聚氨酯 | 4" | 鋼,聚氨酯合金 | 新台幣1,418元 | |
J57-532 | 沒有 | 2" | 鐵件 | 12.75“ | 苗條的臉(標準),橙色 | 鋼製聚氨酯 | 4.5“ | 鋼,聚氨酯合金 | 新台幣2,143元 | |
J57-533 | 沒有 | 2.5“ | 鐵件 | 14.75“ | 苗條的臉(標準),橙色 | 鋼製聚氨酯 | 5" | 鋼,聚氨酯合金 | 新台幣2,804元 | |
J57-534 | 沒有 | 2.5“ | 鐵件 | 14.75“ | 苗條的臉(標準),橙色 | 鋼製聚氨酯 | 5" | 鋼,聚氨酯合金 | 新台幣3,865元 | |
J1429DB | 是 | 1.625“ | 玻璃纖維 | 13.625“ | 無火花 | 防滑玻璃纖維 | 4" | 模壓,鋼丸內 | 新台幣1,633元 | |
J1431DB | 是 | 2.625“ | 防滑玻璃纖維 | 14.375“ | 無火花 | 防滑玻璃纖維 | 5" | 模壓,鋼丸內 | 新台幣3,821元 |