項目 | 千分尺扭力扳手 |
準確性 | +/- 3%順時針,+/- 6%逆時針 |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
頭型 | 棘輪 |
材料 | 鐵件 |
測量類型 | 磅重 |
總長度 | 21.5“ |
初級比例增量 | 1英尺-磅 |
主刻度範圍 | 30至150英尺磅 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
視覺/聽覺指示器 | 聲音請點擊 |
船重(kg) | 2.43 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 初級比例增量 | 準確性 | 校准證書 | 主刻度範圍 | 視覺/聽覺指示器 | 驅動器大小 | 頭型 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6025 | 10英尺-磅 | +/- 3%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% | 沒有 | 400至2000英尺磅 | 聲音請點擊 | 1" | 固定 | 鐵件 | 新台幣172,989元 | ||
J6023 | 5英尺-磅 | +/- 3%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% | 沒有 | 200至1000英尺磅 | 聲音請點擊 | 1" | 固定 | 鐵件 | 新台幣100,848元 | ||
J6062CXCERT | 1英寸磅 | +/- 3%順時針,+/- 6%逆時針 | 是 | 40至200英寸磅 | 聲音請點擊 | 1機構/ 4“ | 棘輪 | 鐵件 | 新台幣12,438元 | ||
J6064CXCERT | 1英寸磅 | +/- 3%順時針,+/- 6%逆時針 | 是 | 40至200英寸磅 | 聲音請點擊 | 3機構/ 8“ | 棘輪 | 鐵件 | 新台幣12,399元 | ||
J6066CXCERT | 5英寸磅 | +/- 3%順時針,+/- 6%逆時針 | 是 | 200至1000英寸磅 | 聲音請點擊 | 3機構/ 8“ | 棘輪 | 鐵件 | 新台幣12,791元 | ||
J6072CXCERT | 10英寸磅 | +/- 3%順時針,+/- 6%逆時針 | 是 | 600至3000英寸磅 | 是 | 1機構/ 2“ | 棘輪 | 鐵件 | 新台幣15,104元 | ||
J6006CXCERT | 0.5英尺-磅 | +/- 3%順時針,+/- 6%逆時針 | 是 | 16至80英尺磅 | 點擊 | 3機構/ 8“ | 棘輪 | 鉻釩 | 新台幣12,798元 |