項目 | 撥盤扭矩扳手 |
準確性 | 扭矩讀數CW / CCW的+/- 4%@滿量程的20%至100% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
電燈/音 | 電燈和蜂鳴器 |
處理材料 | 我們的乳膠 |
手柄類型 | 樸素 |
頭型 | 固定 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 21.5“ |
初級比例增量 | 5.0英尺-磅 |
主刻度範圍 | 0至175英尺磅 |
重置類型 | 記憶針 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 0.5萬公斤 |
二級刻度範圍 | 0至24 m公斤 |
UPC | 662679135355 |
船重(kg) | 2 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |