項目 | 撥盤扭矩扳手 |
準確性 | 扭矩讀數CW / CCW的+/- 4%@滿量程的20%至100% |
校准證書 | 沒有 |
驅動器大小 | 3機構/ 4“ |
電燈/音 | 電燈和蜂鳴器 |
處理材料 | 鐵件 |
手柄類型 | 靠墊 |
頭型 | 固定 |
外殼材質 | 鐵件 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 27.875“ |
初級比例增量 | 10.0英尺-磅 |
主刻度範圍 | 0 到 350 英尺磅。 |
重置類型 | 記憶針 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 25.0牛 |
二級刻度範圍 | 0至475 Nm |
UPC | 662679135416 |
船重(kg) | 4.28 |
船高(厘米) | 17.27 |
船長(厘米) | 95.25 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 準確性 | 處理材料 | 手柄類型 | 總長度 | 主刻度範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6133F | 扭矩讀數CW / CCW的+/- 3%@滿量程的20%至100% | 我們的乳膠 | 樸素 | 46.5“ | 0至600英尺磅 | 新台幣33,412元 |