項目 | 衝擊插座 |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2.75“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 16mm |
插座深度 | 中深烘 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | US |
型號 | 完 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 插座深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7009M | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 2.75“ | 公制 | 9 | 中深烘 | 新台幣440元 | |
J7020M | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 2.75“ | 公制 | 20mm | 中深烘 | 新台幣533元 | |
J7023M | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 2.75“ | 公制 | 23mm | 中深烘 | 新台幣536元 | |
J7708HT. | 上油-黑色氧化物 | 合金鋼 | 2.75“ | SAE | 1機構/ 4“ | 中深烘 | 新台幣634元 | |
J7728HT. | 上油-黑色氧化物 | 合金鋼 | 2.75“ | SAE | 7機構/ 8“ | 中深烘 | 新台幣978元 | |
J7730HT. | 上油-黑色氧化物 | 合金鋼 | 2.75“ | SAE | 15機構/ 16“ | 中深烘 | 新台幣1,101元 | |
J7008MHT | 上油-黑色氧化物 | 合金鋼 | 2.75“ | 公制 | 8 | 中深烘 | 新台幣651元 |