項目 | 衝擊鑽頭 |
位長 | 1.625“ |
驅動器大小 | 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 2 23機構/ 32“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5機構/ 32“ |
插座深度 | 標準 |
提示類型 | 十六進制 |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | US |
型號 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
J72907 / 32 | SAE | 7機構/ 32“ | 新台幣614元 | |
J72903 / 16 | SAE | 3機構/ 16“ | 新台幣625元 | |
J72901 / 8 | SAE | 1機構/ 8“ | 新台幣639元 | |
J7290-4M | 公制 | 4mm | 新台幣776元 |