得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 衝擊插座 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 鍛合金鋼 |
點數 | 6 |
輸出類型 | 十六進制 |
總長度 | 2" |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 31mm |
插座深度 | 標準 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8207906000 |
原產地 | US |
型號 | 插座深度 | 完 | 材料 | 點數 | 輸出類型 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7350H | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.5“ | SAE | 1-9 / 16“ | 新台幣2,206元 | |
J7312HT. | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 3機構/ 8“ | 新台幣631元 | |
J7314HT. | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 7機構/ 16“ | 新台幣669元 | |
J7316HT. | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 1機構/ 2“ | 新台幣618元 | |
J7322HT. | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 11機構/ 16“ | 新台幣660元 | |
J7326HT. | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.25“ | SAE | 13機構/ 16“ | 新台幣727元 | |
J7332HT. | 中深烘 | 黑氧化物 | 鍛合金鋼 | 6 | 十六進制 | 3.5“ | SAE | 1" | 新台幣824元 |