項目 | 衝擊鑽頭 |
位長 | 2" |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
光驅類型 | 方形 |
完 | 黑氧化物 |
材料 | 熱處理合金鋼 |
點數 | 6 |
總長度 | 4" |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 17mm |
插座深度 | 標準 |
提示類型 | 十六進制 |
船重(kg) | 1.22 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8207806000 |
原產地 | US |
型號 | 位長 | 材料 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J74417 / 16 | 1.75“ | 熱處理合金鋼 | 3.25“ | SAE | 7機構/ 16“ | 新台幣978元 | |
J74411 / 2 | 1.875“ | 鍛合金鋼 | 3.625“ | SAE | 1機構/ 2“ | 新台幣863元 | |
J7441-14M | 1.75“ | 熱處理合金鋼 | 3.625“ | 公制 | 14mm | 新台幣984元 | |
J7441-12M | 1.75“ | 熱處理合金鋼 | 3.25“ | 公制 | 12“ | 新台幣1,032元 |