Proto J76122 | 衝擊套筒套件 Sae 21 件。 | 33hd92 | XNUMXhdXNUMX Raptor Supplies 台灣
PROTO J76122衝擊套筒套件Sae 21pcs | AG3EWJ 33HD92

PROTO J76122 衝擊套筒套件 Sae 21 件。

有現貨
貨號:AG3EWJ 型號:J76122交叉參考:33HD92

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$40,142 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目衝擊套筒組
連接類型擋圈
驅動器大小1"
光驅類型方形
黑氧化物
件數21
SAE或公制SAE
插座類型6點Std.標準
包含插座3/4“至2”
標準 包括插座點樣式6

送貨信息:

船重(kg) 15.57
船高(厘米)12.19
船長(厘米)61.98
船寬(厘米)14.99
HS代碼8204200000

產品型號

產品型號包含插座連接類型包括深插座點樣式標準 包括插座點樣式驅動器大小光驅類型件數SAE或公制價錢
PROTO J07500-10衝擊套筒套件3/4英寸驅動器10件| AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"十六進制-63機構/ 4“方形10SAE新台幣11,457元
PROTO J69102衝擊套筒組1/4英寸驅動器6件| AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"十六進制-61機構/ 4“方形6SAE新台幣1,877元
PROTO J69106衝擊套筒組1/4英寸驅動器11 Pc | Pinkoi AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"十六進制-61機構/ 4“方形11SAE新台幣3,458元
PROTO J69116衝擊套筒套件1/4英寸驅動器11件| AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"十六進制6-1機構/ 4“方形11SAE新台幣4,471元
PROTO J69132衝擊套筒組1/4英寸驅動器7件| AD8FFT 4JW86 J69132E4,E5,E6,E7,E8,E10,E12六角,梅花-61機構/ 4“方形7梅花新台幣2,005元
PROTO J69202衝擊套筒組1/4英寸驅動器7件| AD8FFU 4JW87 J692027,8,9,10,11,12,13毫米十六進制-61機構/ 4“-7公制新台幣2,496元
PROTO J69206衝擊套筒套件1/4英寸驅動器13件| AD8FFV 4JW88 J692064、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 毫米十六進制-61機構/ 4“方形13公制新台幣4,624元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO J76122 衝擊套筒套件 Sae 21 件。
新台幣40,142元 /單元