項目 | 直管扳手 |
處理材料 | 鋁 |
手柄類型 | 工字梁 |
鉗口容量 | 3.5“ |
顎材料 | 鐵件 |
顎型 | 鋸齒狀 |
總長度 | 18“ |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
船重(kg) | 1.65 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 43.94 |
船寬(厘米) | 10.92 |
原產地 | ES |
產品 | 型號 | 處理材料 | 鉗口容量 | 顎材料 | 顎型 | 總長度 | 繫繩能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J860HD | 紅鑄鐵 | 8" | 鍛鋼 | 鉤 | 60“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣37,202元 | ||
J806HD | 鍛鋼 | 3機構/ 4“ | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 6" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,182元 | ||
J808HD | 鍛鋼 | 1" | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 8" | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,322元 | ||
J810HD | 鍛鋼 | 1.5“ | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 10“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣1,726元 | ||
J812HD | 鍛鋼 | 2" | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 12“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,060元 | ||
J814HD | 鍛鋼 | 2" | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 14“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣2,451元 | ||
J818HD | 鍛鋼 | 3.5“ | 鍛鋼 | 標配全浮鉤 | 18“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 新台幣3,591元 |