項目 | 螺絲取出器 |
鑽頭尺寸 | 3機構/ 8“ |
用於拆卸管道 | 3機構/ 8“ |
用於拆卸雙頭螺栓,螺栓,螺釘 | 5機構/ 8“ |
大端直徑 | 3機構/ 8“ |
總長度 | 3.25“ |
小端直徑 | 11機構/ 32“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
型號 | 鑽頭尺寸 | 驅動器大小 | 大端直徑 | 總長度 | 小端直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J9500B | - | - | - | - | - | 新台幣8,420元 | |
J9521 | 1機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 3機構/ 16“ | 2.375“ | 1機構/ 8“ | 新台幣393元 | |
J9522 | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 3機構/ 16“ | 2 11機構/ 16“ | 11機構/ 64“ | 新台幣413元 | |
J9523 | 7機構/ 32“ | 7機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 2.875“ | 13機構/ 64“ | 新台幣503元 | |
J9524 | 5機構/ 16“ | - | 5機構/ 16“ | 3" | 19機構/ 64“ | 新台幣518元 | |
J9525B | 15機構/ 32“ | - | 1機構/ 8“ | 3.875“ | 1機構/ 8“ | 新台幣1,033元 | |
J9526 | - | - | - | - | - | 新台幣986元 |