項目 | 自動捏鉗 |
處理顏色 | 紅 |
手柄類型 | 浸膠 |
下巴長度 | 1.5“ |
鉗口寬度 | 2" |
材料 | 鐵件 |
最高 顎開口 | 1.25“ |
鼻型 | 平顎 |
總長度 | 9.25“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
尖端寬度 | 1機構/ 2“ |
UPC | 662679047443 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 下巴長度 | 最高 顎開口 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JFF556 | 2.5“ | 2.5“ | 14“ | 新台幣4,383元 |