項目 | 扳手 |
完 | 黑氧化物 |
手柄 | 抵銷 |
手柄類型 | 抵銷 |
頭厚度 | 1-57 / 64“ |
材料 | 鍛鋼 |
標稱尺寸 | 75mm |
點數 | 12 |
抵銷 | 1-47 / 64“ |
總長度 | 15.75“ |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 75mm |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
UPC | 662679121204 |
船重(kg) | 5.72 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頭厚度 | 標稱尺寸 | 抵銷 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHD041M | 29mm | 41mm | 1" | 10.125“ | 41mm | 新台幣3,875元 | ||
JHD032M | 55機構/ 64“ | 32mm | 21機構/ 32“ | 8.375“ | 32mm | 新台幣3,118元 | ||
JHD036M | 55機構/ 64“ | 36mm | 21機構/ 32“ | 8.375“ | 36mm | 新台幣3,476元 | ||
JHD060M | 1-39 / 64“ | 60mm | 1.5“ | 14.5“ | 60mm | 新台幣9,437元 | ||
JHD080M | 2-1 / 64“ | 80mm | 1-27 / 32“ | 17 23機構/ 64“ | 80mm | 新台幣17,893元 | ||
JHD085M | 2-1 / 64“ | 85mm | 1-27 / 32“ | 17 23機構/ 64“ | 85mm | 新台幣19,328元 | ||
JHD090M | 2-33 / 64“ | 90mm | 1-57 / 64“ | 17.75“ | 90mm | 新台幣21,386元 |