項目 | 衝擊插座固定銷/環 |
驅動器大小 | 1.5“ |
完 | 紅色塑料塗層 |
總長度 | 4.875“ |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 4-3 / 8“凹槽直徑,4.63”輪轂直徑。 |
UPC | 662679978167 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 21.84 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8204200000 |
原產地 | US |
型號 | 驅動器大小 | 材料 | 點數 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRR37511 | 3機構/ 8“ | - | - | 1.187“ | 1/16“厚度 | 新台幣206元 | |
JRR37512 | 3機構/ 8“ | - | - | 1.25“ | 1/16“厚度 | 新台幣198元 | |
JRR37567 | 3機構/ 8“ | - | - | 3機構/ 4“ | 1/16“厚度 | 新台幣209元 | |
JRR37575 | 3機構/ 8“ | - | - | 13機構/ 16“ | 1/16“厚度 | 新台幣216元 | |
JRR37582 | 3機構/ 8“ | - | - | 7機構/ 8“ | 1/16“厚度 | 新台幣210元 | |
JRR37595 | 3機構/ 8“ | - | - | 1" | 1/16“厚度 | 新台幣213元 | |
JRR07523 | 3機構/ 4“ | 樹脂針 | 6,12 | 1.625“ | 1-7 / 16“凹槽直徑,1.63”輪轂直徑。 | 新台幣381元 |