項目 | 棘輪扳手 |
完 | 黑鉻 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 5/8 x 11/16英寸 |
材料 | 釩鋼 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 0學位 |
總長度 | 7.875“ |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 5/8 x 11/16英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 花鍵,雙頭 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | TW |
型號 | 完 | 材料 | 總長度 | 倒車 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1197-A | 全波蘭 | 鐵件 | 9.25“ | 沒有 | 13/16 x 15/16英寸 | 新台幣1,530元 | |
J1198 | 全波蘭 | 鐵件 | 15“ | 是 | 1 x 1-1 / 16英寸 | 新台幣3,086元 | |
J1199 | 全波蘭 | 鐵件 | 15“ | 沒有 | 1 1/8 x 1 1/4“ | 新台幣3,155元 | |
JSBV0709 | 黑鉻 | 釩鋼 | 4.5“ | 是 | 7/32 x 9/32英寸 | 新台幣1,288元 | |
JSBV0810 | 黑鉻 | 釩鋼 | 4.5“ | 是 | 1/4 x 5/16英寸 | 新台幣1,379元 | |
JSBV1214 | 黑鉻 | 釩鋼 | 5 15機構/ 16“ | 是 | 3/8 x 7/16英寸 | 新台幣1,319元 | |
JSBV1618 | 黑鉻 | 釩鋼 | 7 1機構/ 16“ | 是 | 1/2 x 9/16英寸 | 新台幣1,543元 |