項目 | 棘輪組合扳手 |
完 | 黑鉻 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 12mm |
材料 | 高合金鋼 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 6.75“ |
倒車 | 沒有 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 12“ |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
扳手風格 | 花鍵,組合,防滑 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8204110030 |
型號 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
JSCRM10-TT | 6.25“ | 10 | 新台幣1,601元 | |
JSCRM11-TT | 6 9機構/ 16“ | 11 | 新台幣1,616元 | |
JSCRM13-TT | 7" | 13 | 新台幣1,762元 | |
JSCRM14-TT | 7.5“ | 14mm | 新台幣1,796元 | |
JSCRM15-TT | 7.875“ | 15mm | 新台幣1,891元 | |
JSCRM16-TT | 8.187“ | 16mm | 新台幣1,904元 | |
JSCRM17-TT | 8.875“ | 17mm | 新台幣1,377元 |