項目 | 棘輪組合扳手 |
完 | 黑鉻 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 13/16英寸x#26 |
材料 | 釩鋼 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 11.437“ |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | SAE |
尺寸 | 13/16 x#26 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
扳手風格 | 仿樣 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8204110030 |
原產地 | TW |
型號 | 柔性頭 | 材料 | 齒數 | 抵銷 | 總長度 | 倒車 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSCR32 | 沒有 | 鐵件 | 72 | 15學位 | 12.75“ | 沒有 | 1 x#32 | 新台幣1,905元 | |
JSCR26 | 沒有 | 鐵件 | 72 | 15學位 | 11.437“ | 沒有 | 13/16 x#26 | 新台幣1,428元 | |
JSCR30 | 沒有 | 鐵件 | 72 | 15學位 | 12.75“ | 沒有 | 15/16 x#30 | 新台幣1,650元 | |
JSCR28 | 沒有 | 鐵件 | 72 | 15學位 | 11.437“ | 沒有 | 7/8 x#28 | 新台幣1,514元 | |
JSCR08 | 沒有 | 釩鋼 | 52 | 15學位 | 5" | 沒有 | 1/4 x#8 | 新台幣627元 | |
JSCR10 | 沒有 | 釩鋼 | 60 | 15學位 | 5.5“ | 沒有 | 5/16 x#10 | 新台幣717元 | |
JSCR12 | 沒有 | 釩鋼 | 72 | 15學位 | 6.25“ | 沒有 | 3/8 x#12 | 新台幣729元 |