項目 | 棘輪組合扳手 |
完 | 黑鉻 |
柔性頭 | 沒有 |
頭部大小 | 9mm |
材料 | 高合金鋼 |
最小 弧形擺動 | 5學位 |
齒數 | 72 |
點數 | 12 |
抵銷 | 15學位 |
總長度 | 5 15機構/ 16“ |
倒車 | 是 |
SAE或公制 | 公制 |
尺寸 | 9 |
繫繩能力 | 繫繩就緒 |
扳手風格 | 仿樣 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 19.81 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8204110030 |
型號 | 總長度 | SAE或公制 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
JSCVM07-TT | 5.5“ | 公制 | 7mm | 新台幣1,632元 | |
JSCVM08-TT | 5.5“ | 公制 | 8 | 新台幣1,645元 | |
JSCVM10-TT | 6.25“ | 公制 | 10 | 新台幣1,711元 | |
JSCVM13-TT | 7" | 公制 | 13 | 新台幣1,646元 | |
JSCVM14-TT | 7.5“ | 公制 | 14mm | 新台幣1,886元 | |
JSCVM15-TT | 7.875“ | 公制 | 15mm | 新台幣1,953元 | |
JSCVM16-TT | 8.187“ | 公制 | 16mm | 新台幣2,003元 |