Proto Jscvm21t | 棘輪兩用扳手 雙面 12 角 21 毫米 | 22dh62 | XNUMXdhXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

PROTO JSCVM21T 21 毫米棘輪兩用扳手,可逆,12 點 | AF7NTF 22DH62

PROTO JSCVM21T 21 毫米棘輪兩用扳手,雙面,12 角

有現貨
貨號: AF7NTF 型號:JSCVM21T交叉編號:22DH62

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,154 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目棘輪組合扳手
全波蘭
柔性頭沒有
頭部大小21mm
材料鍛鋼
最小 弧形擺動5學位
齒數72
點數12
抵銷15學位
總長度11.5“
倒車
SAE或公制公制
尺寸21mm
繫繩能力標準工具(網絡共享所需的附件)
扳手風格標準

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)1.27
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)4.83
HS代碼8204110030

產品詳細說明:

  • 鍛鋼扳手適用於擰緊或鬆開硬質和軟質材料外殼上的頑固/損壞的緊固件
  • 採用防滑設計,能夠自動對齊緊固件
  • 拋光錶面可防止暴露表面發生氧化反應
  • Torque Plus 系統可實現快速套筒接合,72 齒棘輪機構可實現最大接觸和扭矩
  • 15 度角偏移有助於保持柄部無障礙物
  • 配備鉻釩開關桿,可有效改變方向以提高速度

產品型號

產品型號總長度尺寸價錢
PROTO JSCVM06T棘輪組合扳手12點6mm | AF7NRQ 22DH48 JSCVM06T5"6新台幣988元
PROTO JSCVM07T棘輪組合扳手12點7mm | AF7NRR 22DH49 JSCVM07T5.5“7mm新台幣1,028元
PROTO JSCVM08T棘輪組合扳手12點8mm | AF7NRT 22DH50 JSCVM08T5.5“8新台幣949元
PROTO JSCVM09T棘輪組合扳手12點9mm | AF7NRU 22DH51 JSCVM09T6"9新台幣1,063元
PROTO JSCVM10T棘輪組合扳手12點10mm | AF7NRV 22DH52 JSCVM10T6 5機構/ 16“10新台幣1,039元
PROTO JSCVM11T棘輪組合扳手12點11mm | AF7NRW 22DH53 JSCVM11T6.625“11新台幣1,088元
PROTO JSCVM12T棘輪組合扳手12點12mm | AF7NRX 22DH54 JSCVM12T6 13機構/ 16“12“新台幣1,105元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PROTO JSCVM21T 21 毫米棘輪兩用扳手,雙面,12 角
新台幣2,154元 /單元