項目 | 軟面錘 |
手柄 | 玻璃纖維 |
處理顏色 | 黑/紅 |
處理材料 | 玻璃纖維與乙烯基抓地力 |
頭長 | 2.375“ |
頭重 | 14盎司。 |
無火花 | 沒有 |
總長度 | 13.5“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
小費迪亞。 | 1-1 / 2英寸 |
類別 | 沒有提示 |
UPC | 662679020910 |
用途 | 提示4R410、4R411、4R412、4R413、4R414、4R415 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8205203000 |
原產地 | US |