項目 | 滾動櫃 |
腳輪尺寸 | 5英寸x 1-1 / 4英寸 |
腳輪類型 | (2) 旋轉接頭,(2) 鎖定旋轉接頭 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
顏色 | 紅 |
型號 | (3) 個抽屜,(1) 個頂部隔層 |
深度 | 20“ |
抽屜容量 | 100磅。 |
抽屜顏色 | 紅 |
抽屜滑軌 | 球軸承 |
職責等級 | 標準職責 |
完 | 粉末塗層 |
測量 | 18 |
手柄 | 全寬鋁 |
身高 | 43“ |
額定負載 | 1100磅。 |
鎖系統 | 高安全性管狀鎖 |
材料 | 鐵件 |
抽屜數 | 3 |
貨架數量 | 2 |
存儲容量 | 20,558 cu。 在。 |
信號寬度 | 37“ |
工作面材料 | 鐵件 |
船重(kg) | 105.3 |
船高(厘米) | 129.54 |
船長(厘米) | 114.3 |
船寬(厘米) | 65.02 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 抽屜滑軌 | 腳輪尺寸 | 腳輪類型 | 職責等級 | 完 | 測量 | 手柄 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J555041-10BL | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 掩飾 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 41“ | 新台幣203,321元 | ||
J556646-12DB | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 光澤/啞光 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 46“ | 新台幣340,912元 | ||
J555041-10SG | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 光澤/啞光 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 41“ | 新台幣203,321元 | ||
J553441-8SG | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 光澤/啞光 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 41“ | 新台幣116,101元 | ||
J553441-8DB | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 光澤/啞光 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 41“ | 新台幣128,698元 | ||
J553441-7SG | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 光澤/啞光 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 41“ | 新台幣112,132元 | ||
J553441-7BL | 球軸承,全延伸 | 6的“X 2” | (2)帶鎖固定,(2)旋轉 | 工業高級版 | 掩飾 | 底部:14,側面:16,抽屜:18 | 人體工學金屬面 | 41“ | 新台幣120,105元 |