項目 | 出入艙口 |
完 | 粉末塗層灰色 |
腳註 | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" |
身高 | 3機構/ 16“ |
總長: | 24“ |
材料 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 19.8 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 73.66 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 材料 | 完 | 總長: | 身高 | 腳註 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHWSM08080710SQ5 | 8" | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 8" | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣9,087元 | |
ACHWSM12120710SQ5 | 12“ | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 12“ | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣9,226元 | |
ACHWSM12180710SQ5 | 12“ | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 18“ | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣9,736元 | |
ACHWSM16160710SQ5 | 16“ | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 16“ | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣9,922元 | |
ACHWSM18180710SQ5 | 18“ | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 18“ | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣10,339元 | |
ACHWSM18240710SQ5 | 18“ | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 24“ | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣14,141元 | |
ACHWSM24240710SQ5 | 24“ | 軟鋼 | 粉末塗層灰色 | 24“ | 3機構/ 16“ | 設備開口 = 訂單尺寸 + 2",外框 = 訂單尺寸 + 4" | 新台幣14,141元 |