項目 | 裝卸碼頭安全門 |
淨空高度 | 188-1/2" to 212-1/2" |
完 | 粉末塗層黃 |
身高 | 43-5 / 16“ |
材料 | 鐵件 |
開孔寬度 | 132“到156” |
總寬度 | 148“到172” |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 開孔寬度 | 總寬度 | 身高 | 淨空高度 | 材料 | 完 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESG-120-PCY | 108“到132” | 124“到148” | 43-5 / 16“ | 164-1/2" to 188-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣52,886元 | 詢價
| |
ESG-60-PCY | 48“到78” | 64“到94” | 43-5 / 16“ | 95-1/2" to 125-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣55,636元 | 詢價
| |
ESG-96-PCY | 84“到108” | 100“到124” | 43-5 / 16“ | 131-1/2" to 164-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣57,954元 | 詢價
| |
ESGDBL-120-PCY | 108“到168” | 124“到184” | 43-5 / 16“ | 95-1/2" to 125-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣92,727元 | 詢價
| |
ESGDBL-192-PCY | 180“到228” | 196“到244” | 43-5 / 16“ | 131-1/2" to 164-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣97,363元 | 詢價
| |
ESGDBL-240-PCY | 228“到276” | 244“到292” | 43-5 / 16“ | 164-1/2" to 188-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣102,000元 | 詢價
| |
ESGDBL-288-PCY | 276“到324” | 292“到340” | 43-5 / 16“ | 188-1/2" to 212-1/2" | 鐵件 | 粉末塗層黃 | 新台幣115,909元 | 詢價
|