得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 化學計量泵 |
球材質 | 陶瓷 |
主體材料 | 耐化學性樹脂 |
毫升/分鐘 | 13 |
線長 | 6ft。 |
膜片材質 | PTFE |
機頭和配件材料 | 聚偏氟乙烯 |
身高 | 10“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 11“ |
最高 流量 | 5加侖/天 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高每分鐘行程 | 125 |
最高 黏度 | 1000 CPS |
最小 流量 | 0.06加侖/天 |
飼料數量 | 1 |
泵類型 | 電磁閥 |
重現性 | 2% |
密封件和O形圈 | 聚偏氟乙烯 |
自吸 | 是 |
吸程 | 4英尺 |
管材 | PVC /聚乙烯 |
調低比例 | 100:1 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 5" |
船重(kg) | 4.75 |
船高(厘米) | 25.15 |
船長(厘米) | 35.05 |
船寬(厘米) | 30.73 |
原產地 | US |