項目 | 化學計量泵 |
球材質 | 陶瓷 |
主體材料 | ABS |
毫升/分鐘 | 252.3 |
相容性測試 | cETLu,ETLsanitary,CE |
線長 | 6ft。 |
膜片材質 | 聚四氟乙烯 |
機頭和配件材料 | 聚偏氟乙烯 |
身高 | 11.3“ |
Hz | 50/60 |
總長: | 11.9“ |
最高 流 | 4.00加侖/小時 |
最高 流量 | 0.63加侖/小時 |
最大。 壓力 | 100 PSI |
最高每分鐘行程 | 125 |
最高 黏度 | 1000 CPS |
最小 流量 | 9.6 加侖 |
電機功率 | 1/20 |
飼料數量 | 1 |
電源線 | 6英尺 |
泵類型 | 膜片 |
重現性 | 2% |
密封件和O形圈 | PTFE |
自吸 | 是 |
吸程 | 4英尺 |
管材 | PVC /聚乙烯 |
調低比例 | 100:1 |
類別 | 可調單頭 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 6.2“ |
船重(kg) | 7.55 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | US |
型號 | 相容性測試 | 身高 | 總長: | 最高 流 | 最大。 壓力 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB02SA-PTC1-G19 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 9.6“ | 9.5“ | 0.25加侖/小時 | 150 PSI | 5" | 新台幣24,264元 | |
LB03SA-PTC1-G19 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 9.9“ | 9.5“ | 0.50加侖/小時 | 150 PSI | 5" | 新台幣25,626元 | |
LB64SA-PTC1-G19 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 9.9“ | 9.5“ | 1.25加侖/小時 | 100 PSI | 5" | 新台幣25,021元 | |
LPE4SA-PTC1 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 10.6“ | 11.2“ | 1.83加侖/小時 | 100 PSI | 5.4“ | 新台幣48,528元 | |
液化石油氣5SA-PTC3 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 11“ | 11.7“ | 3.92加侖/小時 | 100 PSI | 5.4“ | 新台幣64,343元 | |
LPH4SA-PTC1 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 11.1“ | 11.2“ | 1.67加侖/小時 | 250 PSI | 6.2“ | 新台幣80,124元 | |
LPH6SA-PTC3 | ETL,cETL,ETLsanitary,CE | 11.3“ | 11.2“ | 5.00加侖/小時 | 100 PSI | 6.2“ | 新台幣61,851元 |