項目 | 流量計 |
準確性 | 1.5% |
電纜長度 | 12ft。 |
連接尺寸 | 1個MNPT |
顯示屏 | 6位數 |
配件 | 1“NPT |
流料 | 水 |
流量範圍 | 75至50 gpm |
水的流量範圍@ GPM | .75至50 |
管道尺寸 | 1" |
GPM最高 | 50 |
身高 | 4.5“ |
外殼材質 | 無鉛黃銅 |
總長: | 15.5“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 105 F |
溫度。 | 105學位F. |
類別 | 排隊 |
信號寬度 | 568564“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 27.31 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 9026105000 |
型號 | 項目 | 準確性 | 電纜長度 | 總長: | 信號寬度 | 連接尺寸 | 顯示屏 | 流量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港鐵100-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625“ | 568587“ | 3/4 不擴散核武器條約 | 5位數 | 25至20 gpm | 新台幣14,552元 | |
港鐵101-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625“ | 568587“ | 3/4 不擴散核武器條約 | 5位數 | 25至20 gpm | 新台幣15,900元 | |
港鐵103-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625“ | 568587“ | 3/4 不擴散核武器條約 | 5位數 | 25至20 gpm | 新台幣24,956元 | |
港鐵104-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 11.625“ | 568587“ | 3/4 不擴散核武器條約 | 5位數 | 25至20 gpm | 新台幣17,048元 | |
港鐵304-G | 流量計 | 1.5% | 12ft。 | 15.5“ | 568564“ | 1個MNPT | 6位數 | 75至50 gpm | 新台幣23,442元 | |
港鐵404-G | 機械流量計 | 1.5 | 12 | 17.75“ | 5" | 1.5“ | 6位數 | 1.5至100 gpm | 新台幣55,691元 |